ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-03GB CAVO PATCH CAT7 3M S/FTP LSZH GRI.CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443660953
Codice prodotto
ALP95-715/1-03GB
Cod. produttore
95-715/1-03GB
Produttore
ALP
Categoria:
7
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavo Cat.7 con Plug RJ45 6A S/FTP ** Caratteristiche ** Cat.: 7 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 3m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipoconduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C