ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/20WB CAVO PATCH CAT6A 20M S/FTP LSZH BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 20 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639317
Codice prodotto
ALP95-710/20WB
Cod. produttore
95-710/20WB
Produttore
ALP
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
20 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
** Caratteristiche ** Cat.: 6A Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 20m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C