pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/05RB CAVO PATCH CAT6 5M S/FTP ROSSO CU PB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443660052

Codice prodotto

ALP95-709/05RB

Cod. produttore

95-709/05RB

Produttore

ALP

Categoria:

6

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Rosso Lunghezza Cavo: 5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C