ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/005RB CAVO PATCH CAT5E 0.5M U/UTP ROS.CU.POLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443605640
Codice prodotto
ALP95-706/005RB
Cod. produttore
95-706/005RB
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Rosso Lunghezza Cavo: 0.5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C