pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-346A CAVO DA SP 25P D A PR 25P D 1.8M AC

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - D-Sub

  • Esecuzione collegamento 1 - Presa

  • Numero di poli collegamento 1 - 25

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Numero di poli collegamento 2 - 25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443022195

Codice prodotto

ALP95-346A

Cod. produttore

95-346A

Produttore

ALP

Tipo di connettore collegamento 1:

D-Sub

Esecuzione collegamento 1:

Presa

Numero di poli collegamento 1:

25

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Numero di poli collegamento 2:

25

Lunghezza:

1.8 m

** Caratteristiche ** Adatto per: Connessione seriale Collegamenti: Dritto Colore cavo: Avorio Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa Serie "D" 25 poli Tipo Connettore A: Presa Serie "D" 25 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie "D" 25 poli Tipo Connettore B: Spina Serie "D" 25 poli