pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-930 ACCOPPIATORE RJ45 CAT5E FEM/FEM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443046511

Codice prodotto

ALP94-930

Cod. produttore

94-930

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2x RJ45

Schermato:

no

** Caratteristiche Generali ** Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: RJ45 Cat.5e Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.5e Tipo Connettore B: RJ45 Cat.5e Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.5e