ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916/3 RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 plug

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017443646599
Codice prodotto
ALP94-916/3
Cod. produttore
94-916/3
Produttore
ALP
Categoria:
6
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23-24 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 2-prong Montaggio connettore: volante Diametro conduttori max: 1.1mm Diametro cavo max: 6.5mm Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2