ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/6AB CONNET. RJ45 PASSANTE CAT.6A UTP AWG2...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8017443652354
Codice prodotto
ALP94-915/6AB
Cod. produttore
94-915/6AB
Produttore
ALP
Categoria:
6A (IEC)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6A Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura:no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 3-prong Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6.5mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2