ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-319 SPINA MODULARE 10P10C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 3
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017443045699
Codice prodotto
ALP94-319
Cod. produttore
94-319
Produttore
ALP
Categoria:
3
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.3 Colore: Trasparente Nr. Poli: 10 Configurazione Poli: 10P10C Adatto per tipo conduttore: Trefolo Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1.5A Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Inserti: 0 Placcatura: 3µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm