ALPHA ELETTRONICA SR - ALP89-250 SMA crimp socket suitable for RG58 cable


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello - Presa / Femmina
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
10 PZ
EAN
8017443583252
Codice prodotto
ALP89-250
Cod. produttore
89-250
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello:
Presa / Femmina
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: SMA Adatto per: RG58 ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Isolamento: pp Tipo contatto: a saldareo crimpare Terminazione: a crimpare