ALPHA ELETTRONICA SR - ALP89-242 SMA crimp plug suitable for RG174, RG316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello - Plug / Maschio
Confezione
10 PZ
EAN
8017443583245
Codice prodotto
ALP89-242
Cod. produttore
89-242
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello:
Plug / Maschio
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: SMA Adatto per: RG174 RG316 ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Isolamento: PP Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare




