ALPHA ELETTRONICA SR - ALP89-240 SMA crimp plug suitable for RG58 cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
10 PZ
EAN
8017443583238
Codice prodotto
ALP89-240
Cod. produttore
89-240
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
SMA (Sub-Miniature tipo A)
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: SMA Adatto per: RG58 ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Isolamento: PP Tipo contatto: a saldareo crimpare Terminazione: a crimpare




