ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-532 SPINA F JOIN 3964 2-RING X CAVO 5.0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Confezione
25 PZ
EAN
8017443526037
Codice prodotto
ALP86-532
Cod. produttore
86-532
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 5mm Dim. A: 3.9mm Dim. B: 6.4mm n. o-ring: 2