pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-530 SPINA F JOIN 3964 X CAVO 5.0

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443526013

Codice prodotto

ALP86-530

Cod. produttore

86-530

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 5mm Dim. A: 3.9mm Dim. B: 6.4mm n. o-ring: 0