pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP83-045 PRESA TNC X RG58/U 58A/U 141A/U

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - TNC (Threaded Neill-Concelman)

  • Modello - Presa / Femmina

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443043169

Codice prodotto

ALP83-045

Cod. produttore

83-045

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

TNC (Threaded Neill-Concelman)

Modello:

Presa / Femmina

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: TNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante