pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-150 SPINA BNC A COMPRESSIONE X CAVORG59D6.1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Collegamento - A crimpare / A saldare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443583405

Codice prodotto

ALP80-150

Cod. produttore

80-150

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Collegamento:

A crimpare / A saldare

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG59 ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a pressione Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6.1mm Pinza consigliata: 98-140