ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-114 BNC connector with PVC cable guide

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - Vite
Confezione
10 PZ
EAN
8017443042711
Codice prodotto
ALP80-114
Cod. produttore
80-114
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
Vite
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante








