ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-102 BNC crimp connector - UG88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
10 PZ
EAN
8017443042650
Codice prodotto
ALP80-102
Cod. produttore
80-102
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG88 Orientamento: Dritto Qualità: Qualità Standard Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante








