ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-810 ADAT AUDIO DA SP RCA A PR 6.3 MONO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 1 - RCA
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8017443042377
Codice prodotto
ALP70-810
Cod. produttore
70-810
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 1:
RCA
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: RCA Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina RCA Tipo Connettore B: Jack Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 2cm