ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-325 Jack Ø6.3mm Mono Plug - RCA socket


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8017443042155
Codice prodotto
ALP70-325
Cod. produttore
70-325
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: Jack Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono Tipo Connettore B: RCA Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RCA ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 2cm