pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-595 Display-port plug - HDMI® socket

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443579132

Codice prodotto

ALP64-595

Cod. produttore

64-595

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermato:

no

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: Display port Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Display port Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastica Materiale Contatto: Bronzo fosforoso