pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579NP PRESA PASSANTE HDMI PAN.NERA

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Collegamento 1 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669871

Codice prodotto

ALP64-579NP

Cod. produttore

64-579NP

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Collegamento 1:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermato:

no

Fissaggio a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: HDMI Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa HDMI ø31.5mm Tipo Connettore B: HDMI Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI ø22mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Metallo La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.