ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/1 HDMI® socket - HDMI® socket

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8017443557505
Codice prodotto
ALP64-579/1
Cod. produttore
64-579/1
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: HDMI® Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa HDMI® Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone




