ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-578/1 ADATT.DVI PLAS PR HDMI A PRESA DVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443557512
Codice prodotto
ALP64-578/1
Cod. produttore
64-578/1
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: DVI D Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa DVI D Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone