ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-025 Solder computer sockets D Series - 25-pole

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Femmina
Numero di poli - 25
Collegamento - Brasatura
Confezione
10 PZ
EAN
8017443041080
Codice prodotto
ALP63-025
Cod. produttore
63-025
Produttore
ALP
Modello:
Presa / Femmina
Numero di poli:
25
Collegamento:
Brasatura
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 25 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante








