pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-015 Prese vaschetta D-Sub a saldare - 15 poli

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa / Femmina

  • Numero di poli - 15

  • Collegamento - Brasatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443041059

Codice prodotto

ALP63-015

Cod. produttore

63-015

Produttore

ALP

Modello:

Presa / Femmina

Numero di poli:

15

Collegamento:

Brasatura

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante