ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-009 PRESA VASCH SERIE D A SALDARE 9 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Femmina
Numero di poli - 9
Collegamento - Brasatura
Confezione
1 PZ
EAN
8017443041042
Codice prodotto
ALP63-009
Cod. produttore
63-009
Produttore
ALP
Modello:
Presa / Femmina
Numero di poli:
9
Collegamento:
Brasatura
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 9 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante