ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-065 Tray plug High density D series - 15-pole

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Numero di poli - 15
Collegamento - Brasatura
Confezione
20 PZ
EAN
8017443040885
Codice prodotto
ALP62-065
Cod. produttore
62-065
Produttore
ALP
Modello:
Plug / Maschio
Numero di poli:
15
Collegamento:
Brasatura
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 Adatto per: VGA ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante




