ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-03C CONNETTORE/GIUNTACAVO 5POLI 32A 450V ...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale - 450 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683600
Codice prodotto
ALP44-92-03C
Cod. produttore
44-92-03C
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale:
450 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 5 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC + PA66 Tipo contatto: a pressione Terminazione: a pressione Montaggioconnettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 8mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 105°C Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.