ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-02 Flying coupler connector - 2 poles - 16A 250V - IP68 - Tooless


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654280
Codice prodotto
ALP44-92-02
Cod. produttore
44-92-02
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-4mm² Grado di protezione: IP68