ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-62 Presa da pannello SP21 due poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443586055
Codice prodotto
ALP44-62
Cod. produttore
44-62
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP21 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: pannello Sezione conduttori: 0-4mm² Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C