pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-51 Presa da pannello SP13 quattro poli

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443593039

Codice prodotto

ALP44-51

Cod. produttore

44-51

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

4

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: pannello Sezione conduttori: 0-2mm² Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C