pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-43 Presa volante SP13 due poli

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644038

Codice prodotto

ALP44-43

Cod. produttore

44-43

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

2

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 13A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-2mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C