ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-31 Presa volante SP11 due poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644069
Codice prodotto
ALP44-31
Cod. produttore
44-31
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP11 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 180V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-0.79mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C








