ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-102 Adapter from 3-pole plug to RCA socket


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 1 - XLR (Connettore Cannon)
Collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8017443040182
Codice prodotto
ALP40-102
Cod. produttore
40-102
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 1:
XLR (Connettore Cannon)
Collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: XLR Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli Tipo Connettore B: RCA Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RCA ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato