pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-031 PULS.EMERGENZA 230V 2NO-2NC ROSSO 22MM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2 poli

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612006

Codice prodotto

ALP360-031

Cod. produttore

360-031

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Rosso

Colore del corpo:

Rosso

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPDT Portata: 3A@250Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40