ALPHA ELETTRONICA SR - ALP340-004 INT 1P ON/-/ON FASTON 4.8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Numero di contatti NO - 1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602649
Codice prodotto
ALP340-004
Cod. produttore
340-004
Produttore
ALP
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Numero di contatti NO:
1
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Microswitch Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: SPDT Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (ON)/ON Tipo terminale: faston 4,8 N. terminali: 3 Note aggiuntive: con leva dritta, L=27mm