ALPHA ELETTRONICA SR - ALP332-012 INT PULS 1P ON/OFF VERDE 12V - 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Ad incastro
Confezione
5 PZ
EAN
8017443649279
Codice prodotto
ALP332-012
Cod. produttore
332-012
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
12 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Verde
Colore del corpo:
Verde
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 20Vdc Colore: Verde Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 20A@12Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: faston 4,8 N. terminali: 3 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C