ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080L-1 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO25MM ...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 4 poli
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650428
Codice prodotto
ALP330-080L-1
Cod. produttore
330-080L-1
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
4 poli
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 4 Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 10 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø25mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C