ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078L-6 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO22MM ...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652316
Codice prodotto
ALP330-078L-6
Cod. produttore
330-078L-6
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Bianco Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C