ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078L-5 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO22MM BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Ad incastro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652323
Codice prodotto
ALP330-078L-5
Cod. produttore
330-078L-5
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C