ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-4 PULS.ANTIVAN.1PON/OFF SALD. ACCIAIO22...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 22 mm
Illuminabile - sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Tattile - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652262
Codice prodotto
ALP330-078-4
Cod. produttore
330-078-4
Produttore
ALP
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C






