ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-1 PULS.ANTIVAN.1PON/OFF SALD. ACCIAIO22...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652255
Codice prodotto
ALP330-078-1
Cod. produttore
330-078-1
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C