pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072L-1 PULS.INT.1P ON/OFF SALDARE SPORG. 16M...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650190

Codice prodotto

ALP330-072L-1

Cod. produttore

330-072L-1

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Metallo

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C