pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-066-5-N1 PULS.INT. 12V BLU SELF-LOCK BLACK BODY

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632714

Codice prodotto

ALP330-066-5-N1

Cod. produttore

330-066-5-N1

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Metallo

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: ON/OFF Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 12Vac/dc Colore: Nero Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C