ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-066-1-N1 PULS.INT. 12V ROSSO SELF-LOCK BLACK BODY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632707
Codice prodotto
ALP330-066-1-N1
Cod. produttore
330-066-1-N1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: ON/OFF Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 12Vac/dc Colore: Nero Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C










