ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-056-4 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 24V VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632752
Codice prodotto
ALP330-056-4
Cod. produttore
330-056-4
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Verde Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C