pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-051L INTERRUTTORE ANTIV. 19MM SPDT

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Ad incastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650282

Codice prodotto

ALP330-051L

Cod. produttore

330-051L

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Metallo

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: no Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: ip65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C