pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-046-4 PULS.PUSH LOCKED 230V 1NO-1NC QUAD.VERDE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443611948

Codice prodotto

ALP330-046-4

Cod. produttore

330-046-4

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Verde

Colore del corpo:

Verde

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Verde Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40