ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-046-1 PULS.PUSH LOCKED 230V 1NO-1NC QUAD.ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443611931
Codice prodotto
ALP330-046-1
Cod. produttore
330-046-1
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Rosso
Colore del corpo:
Rosso